Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage préréglable 2

Réf.: 880950 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 35 mm - 150 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 125 mm
Couple maximal 190 Nm
Puissance 9 t
Nombre de crochets 3
Six pans mâle 19 mm
Poids 1,72 kg
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880950 2
EAN / GTIN 4021176006791
Réf. fabricant 12-2

Description

Exécution:

Puissants extracteurs avec grande force de serrage et excellente efficacité de serrage. La clé permet de régler aisément les griffes à serrage symétrique à la capacité de serrage requise. La pièce à extraire est serrée fermement par friction; un relâchement ou un déport des griffes est impossible.
Uniquement pour extraction extérieure.

Utilisation:

Pour l’extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies et pièces similaires grippés.