Mandrino a serraggio rapido Supra S, Dim. 8S, Filettatura 3/8″-24, Esecuzione leggera

Codice art.: 871029
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 871029
EAN / GTIN 4019208193533
Codice del produttore 871029
Numero-L L30200 53
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino a ganasce piatte con serraggio automatico.

Caratteristiche tecniche:

  • Anello di fissaggio massiccio
  • Tutti i componenti sono in metallo
  • Temprato e rifinito con cura
  • Adatto solo per rotazione in senso orario

Campi di impiego:

  • Adatto all’uso su trapani a colonna e trapani a conduzione manuale.

Vantaggi:

  • Precisione di concentricità radiale fino a 0,17 mm
  • Aumento della forza di serraggio proporzionale alla forza di taglio grazie al serraggio automatico
  • Serraggio facile e veloce degli utensili per la massima facilità d’uso

Maggiori informazioni:

  • Mandrino a serraggio rapido SUPRA-S, misura 8S, attacco 3/8″-24, apertura 0-8, esecuzione leggera

Proprietà:

  • Attacco: 3/8″-24
  • Esecuzione: S
  • diametro esterno: 32 mm
  • Peso: 285 g
  • Dimensione: 8
  • Lunghezza aperto: 61,5 mm
  • Lunghezza chiuso: 67,6 mm
  • max.: 8
  • min: 0
  • Deviazione di concentricità max: 0,25 mm