Portabrocas de sujeción rápida Supra S, Tamaño 8S, Rosca de 3/8″-24, Modelo ligero

Número de artículo: 871029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 871029
EAN / GTIN 4019208193533
Número del fabricante 871029
Número L L30200 53
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Portabrocas de mordazas planas con tensado automático.

Características técnicas:

  • Anillo de sujeción macizo
  • Todos los componentes son de metal
  • Templado y con un acabado de alta precisión
  • Solo apto para giro a la derecha

Ámbitos de aplicación:

  • Apto para su uso en taladradoras de columna y taladradoras guiadas a mano.

Ventajas:

  • Precisión de concentricidad de hasta 0,17 mm
  • Aumento de la fuerza de sujeción proporcional a la fuerza de corte mediante un reajuste automático
  • Fijación fácil y rápida de las herramientas para una máxima facilidad de uso

Más información:

  • Portabrocas de sujeción rápida SUPRA-S, tamaño 8S, rosca de 3/8″-24, apertura de sujeción 0-8, versión ligera

Característica:

  • Asiento: 3/8″-24
  • Ejecución: S
  • Diámetro exterior: 32 mm
  • Peso: 285 g
  • Tamaño: 8
  • Longitud abierto: 61,5 mm
  • Longitud cerrado: 67,6 mm
  • máx.: 8
  • mín.: 0
  • Desviación de concentricidad máx.: 0,25 mm