Mandrin à serrage rapide Supra S, Taille 8S, Fixation 3/8″-24, Modèle léger

Réf.: 871029
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 871029
EAN / GTIN 4019208193533
Réf. fabricant 871029
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Mandrin à mâchoires plates à serrage automatique.

Caractéristiques techniques:

  • Bague de retenue massive
  • Tous les composants sont en métal
  • Trempé et fini avec précision
  • Convient uniquement pour une rotation vers la droite

Domaines d’application:

  • Convient pour une utilisation sur des perceuses à colonne et des perceuses portatives.

Avantages:

  • Précision de concentricité jusqu’à 0,17 mm
  • Augmentation de la force de serrage proportionnelle à l’effort de coupe grâce à un resserrage automatique
  • Mise en place facile et rapide des outils pour une facilité d’utilisation optimale

Plus d’informations:

  • Mandrin à serrage rapide SUPRA-S, taille 8S, filetage 3/8″-24, capacité de serrage 0-8, version légère

Caractéristique(s):

  • porte-outils: 3/8″-24
  • Exécution: S
  • diamètre extérieur: 32 mm
  • Poids: 285 g
  • Réf.: 8
  • Longueur ouvert: 61,5 mm
  • Longueur fermé: 67,6 mm
  • max.: 8
  • min.: 0
  • Écart de concentricité max.: 0,25 mm