Supra S-hurtigspændingsborepatron, Størrelse 8S, Gevind 3/8″-24, Let udførelse

Art.-nr.: 871029
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 871029
EAN/GTIN 4019208193533
Producentnummer 871029
L-nummer L30200 53
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvspændende borepatron med flade kæber.

Tekniske egenskaber:

  • Massiv låsering
  • Alle komponenter er af metal
  • Hærdet og finbearbejdet
  • Kun egnet til højerkørsel

Anvendelsesområder:

  • Velegnet til brug på søjleboremaskiner og håndholdte boremaskiner.

Fordele:

  • Rundløbsnøjagtighed op til 0,17 mm
  • Forøgelse af spændekraften proportionalt med skærekraften ved automatisk efterspænding
  • Nem og hurtig fastspænding af værktøjerne for maksimal brugervenlighed

Yderligere oplysninger:

  • SUPRA-S hurtigspænder-borepatron, størrelse 8S, gevind 3/8″-24, spændvidde 0-8, let udførelse

Egenskab:

  • Holder: 3/8″-24
  • Udførelse: S
  • Udvendig diameter: 32 mm
  • Vægt: 285g
  • Størrelse: 8
  • Længde åben: 61,5 mm
  • Længde lukket: 67,6 mm
  • maks.: 8
  • min: 0
  • Maks. rundløbsafvigelse: 0,25 mm