Mandrină cu prindere rapidă Supra S, Mărime 8S, Filet 3/8″-24, Model ușor

Cod articol.: 871029
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 871029
EAN / GTIN 4019208193533
Număr producător 871029
L-Număr L30200 53
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Mandrină cu fălci plate cu strângere automată.

Caracteristici tehnice:

  • Inel de fixare masiv
  • Toate componentele sunt din metal
  • Călit și finisat cu precizie
  • Potrivit numai pentru rotație în sensul acelor de ceasornic

Domenii de aplicare:

  • Potrivit pentru utilizarea pe mașini de găurit cu stativ și mașini de găurit portabile.

Avantaje:

  • Concentricitate de până la 0,17 mm
  • Creșterea forței de strângere proporțional cu forța de așchiere prin strângerea automată
  • Fixarea ușoară și rapidă a sculelor pentru o utilizare extrem de simplă

Mai multe informații:

  • Mandrină cu prindere rapidă SUPRA-S, dimensiune 8S, filet 3/8″-24, diametru de prindere 0-8, model ușor

Caracteristică:

  • Suport: 3/8″-24
  • Execuție: S
  • Diametru exterior: 32 mm
  • Greutate: 285g
  • Dimensiuni: 8
  • Lungime deschis: 61,5 mm
  • Lungime închis: 67,6 mm
  • max: 8
  • min: 0
  • Abaterea de concentricitate max.: 0,25 mm