• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Bohrfutter Supra S, Größe 8S, Aufnahme 3/8″-24, Leichte Ausführung

Artikel-Nr.: 871029
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 871029
EAN / GTIN 4019208193533
Herstellernummer 871029
L-Nummer L30200 53
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter.

Technische Merkmale:

  • Massiver Haltering
  • Alle Komponenten aus Metall
  • Gehärtet und feinstbearbeitet
  • Nur für Rechtslauf geeignet

Einsatzbereiche:

  • Geeignet für den Einsatz auf Ständerbohrmaschinen und handgeführten Bohrmaschinen.

Vorteile:

  • Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,17 mm
  • Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen
  • Leichtes und schnelles Einspannen der Werkzeuge für höchste Bedienerfreundlichkeit

Weitere Infos:

  • Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-S, Größe 8S, Aufnahme 3/8″-24, Spannweite 0-8, Leichte Ausführung

Merkmal:

  • Aufnahme: 3/8″-24
  • Ausführung: S
  • Aussendurchmesser: 32 mm
  • Gewicht: 285 g
  • Größe: 8
  • Länge geöffnet: 61.5 mm
  • Länge geschlossen: 67.6 mm
  • max: 8
  • min: 0
  • Rundlaufabweichung max: 0.25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb