Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Coltelli di sicurezza SECUNORM PROFI con 1 lama

Codice art.: 842090
copia
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
Lunghezza 142 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842090
copia
EAN / GTIN 4002632900396
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con profondità di taglio 20 mm e rientro lama automatico. Impugnatura ergonomica in alluminio. Sostituzione rapida e sicura della lama (lama di ricambio n. art. 842097). Lama utilizzabile in 2 modi.
Per destri.

Uso:

Per tutte le normali operazioni di taglio, ad es. di cartone a 3 strati, pellicola, reggette in plastica o sacchi.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello