Carrello a ripiani con rete metallica

Codice art.: 8413-1-RZ
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 8413-1-RZ
EAN / GTIN 4017976584133
Codice del produttore 8413-1-RZ
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • assemblato

Descrizione:

  • Sistema modulare: In tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata.
  • Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio.
  • Ripiani per uso variabile, suddivisione 100 mm.
  • Portata per ripiano 90 kg.
  • 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, adatte per i treni a rimorchio.
  • Ruote con gomme in poliuretano su cerchioni in alluminio, mozzi con cuscinetti a sfere di precisione.
  • Freno sulle ruote girevoli.
  • Le gomme non lasciano segni = antitraccia.
  • Corsa silenziosa su pavimenti regolari.
  • Il sistema di accoppiamento assicura la migliore stabilità direzionale possibile.
  • Trattore con sterzo anteriore e timone di traino richiesti! Max. 5 carrelli per treno.
  • Max. velocità, 6 chilometri/h.
  • Max. peso di trazione 3000 kg.
  • Timone in acciaio piatto autobloccante sul lato delle ruote fisse.
  • Occhiello del timone Ø 26,5 mm.
  • Comodo comando a pedale.
  • Ritorna automaticamente in posizione verticale di riposo grazie a una molla a gas.
  • Sul lato delle ruote piroettanti è presente un robusto perno di accoppiamento Ø 25 mm con ganasce di guida e blocco di sicurezza automatico.

Proprietà:

    • Capacità di carico totale (kg): 600
    • Capacità di carico ripiano (kg): 90
    • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    • Larghezza superficie utile (mm): 800
    • Lunghezza totale (mm): 1470
    • Larghezza totale (mm): 800
    • Altezza totale (mm): 1810
    • Altezza ripiani (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Gomme: Poliuretano
    • Dimensione ruota (mm): 200 x 50
    • Esecuzione: come treno a rimorchio