Policový vozík s drátěným pletivem

Č. pol.: 8413-1-RZ
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 8413-1-RZ
EAN/GTIN 4017976584133
Číslo výrobcu 8413-1-RZ
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • Montáž

Popis:

  • Modulární systém: Vyrobeno ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce.
  • Koncové stěny a 1 dlouhá stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 pevná a 3 volné police z dřevotřískových desek, povrch v bukovém dekoru.
  • Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm.
  • Nosnost na jednu polici 90 kg.
  • 2 otočná a 2 pevná kolečka, vhodná pro přepravu po kolejích.
  • Kola s polyuretanovými pneumatikami na hliníkových ráfcích, náboje s přesnými kuličkovými ložisky.
  • Zarážky na otočných kolečkách.
  • Pneumatiky nezanechávají stopy = bez stopy.
  • Tichý chod na rovných podlahách.
  • Spojkový systém zajišťuje nejlepší možnou stabilitu směru jízdy.
  • Je nutný traktor s předním řízením a tažným zařízením! Max. 5 vozů na vlak.
  • Max. rychlost 6 km/h.
  • Max. tažná hmotnost 3000 kg.
  • Samojistící plochá ocelová oje na straně otočných koleček.
  • Oko závěsu Ø 26,5 mm.
  • Pohodlné ovládání nohou.
  • Pomocí plynové pružiny se automaticky vrací do svislé klidové polohy.
  • Na straně otočných koleček se nachází silný spojovací čep Ø 25 mm s vodicími čelistmi a automatickým bezpečnostním zámkem.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 600
    • Nosnost polic (kg): 90
    • Délka police (mm): 1200
    • Šířka police (mm): 800
    • celková délka (mm): 1470
    • Celková šířka (mm): 800
    • Celková výška (mm): 1810
    • Výšky polic (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Pneumatiky: Polyuretan
    • Velikost kolečka (mm): 200 x 50
    • Provedení: jako vlaková souprava