Voziček za police z žično mrežo

Št. art.: 8413-1-RZ
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 8413-1-RZ
EAN/GTIN 4017976584133
Številka proizvajalca 8413-1-RZ
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • Vgrajeno

Opis:

  • Modularni sistem: Varjeno iz cevastega in profilnega jekla, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki.
  • Končne stene in 1 dolga stena so zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 fiksna in 3 premične police iz lesnih plošč, površina v dekorju bukve.
  • Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm.
  • Nosilnost na polico 90 kg.
  • 2 krmilna in 2 fiksna kolesa, primerna za vožnjo po tirnicah.
  • Kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami na aluminijastih platiščih, pesta s preciznimi krogličnimi ležaji.
  • Zavore na krmilnih kolesih.
  • Pnevmatike ne puščajo sledi = brez sledi.
  • Tiho delovanje na ravnih tleh.
  • Sistem sklopke zagotavlja najboljšo možno stabilnost vožnje.
  • Potreben je traktor s sprednjim krmiljenjem in vlečno kljuko! Največ 5 vagonov na vlak.
  • Največja hitrost 6 km/h.
  • Največja vlečna teža 3000 kg.
  • Samozavarovalna ploščata jeklena vlečna kljuka na strani kolesnih podstavkov.
  • Vlečna os Ø 26,5 mm.
  • Udobno upravljanje z nogo.
  • S pomočjo plinske vzmeti se samodejno vrne v navpično mirovanje.
  • Na strani krmilnih koles je močan sklopni sornik Ø 25 mm z vodilnimi čeljustmi in avtomatsko varnostno zaporo.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 600
    • Nosilnost police (kg): 90
    • Dolžina police (mm): 1200
    • Širina police (mm): 800
    • delovna dolžina (mm): 1470
    • Celotna širina (mm): 800
    • Skupna višina (mm): 1810
    • Višina police (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Pnevmatike: Poliuretan
    • Velikost kolesa (mm): 200 × 50
    • Izvedba: kot vlak