• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen mit Drahtgitter

Artikel-Nr.: 8413-1-RZ
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 8413-1-RZ
EAN / GTIN 4017976584133
Herstellernummer 8413-1-RZ
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion.
  • Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
  • Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet.
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern.
  • Feststeller an den Lenkrollen.
  • Reifen nicht kreidend = spurlos.
  • Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.
  • Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue.
  • Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Wagen pro Zug.
  • Max.
  • Geschwindigkeit 6 km/h.
  • Max.
  • Zuggewicht 3000 kg.
  • Selbstsichernde Flachstahl-Deichsel auf der Seite der Bockrollen.
  • Deichselöse Ø 26,5 mm.
  • Komfortable Fußbedienung.
  • Springt mittels Gasfeder automatisch in die vertikale Ruhestellung zurück.
  • Auf der Seite der Lenkrollen befindet sich ein starker Kupplungsbolzen Ø 25 mm mit Führungsbacken und automatischer Sicherheitsverriegelung.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 600
    • Tragkraft Etage (kg): 90
    • Ladeflächenlänge (mm): 1200
    • Ladeflächenbreite (mm): 800
    • Gesamtlänge (mm): 1470
    • Gesamtbreite (mm): 800
    • Gesamthöhe (mm): 1810
    • Etagenhöhen (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Bereifung: Polyurethan
    • Radgröße (mm): 200 x 50
    • Ausführung: als Routenzug