Polckocsi dróthálóval

Cikkszám: 8413-1-RZ
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 8413-1-RZ
EAN / GTIN 4017976584133
Gyártó száma 8413-1-RZ
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szerelve

Leírás:

  • Moduláris rendszer: Acélcsőből és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet.
  • A végfalak és 1 hosszú fal 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval zárt.
  • 1 rögzített és 3 mozgatható polc faanyagból készült lemezből, felülete bükkfa dekor.
  • A polcok variálhatóan használhatók, 100 mm-es osztástávolsággal.
  • Terhelhetőség polconként 90 kg.
  • 2 forgó és 2 rögzített kerék, útvonalra alkalmas.
  • Alumínium felni, poliuretán gumiabroncsok, precíziós golyóscsapágyas kerékagyak.
  • Fékek a forgó kerekeken.
  • A gumiabroncsok nem hagy nyomot = nyomtalan.
  • Csendes futás sík padlón.
  • A tengelykapcsoló rendszer biztosítja a legjobb iránytartást.
  • Első kormányzású traktor és vontatókar szükséges! Maximum 5 kocsi vonatonként.
  • Maximális sebesség 6 km/h.
  • Max. vontatási súly 3000 kg.
  • Öntapadó lapos acél vonórúd a görgők oldalán.
  • Vonóhorog Ø 26,5 mm.
  • Kényelmes lábbal működtethető.
  • Gázrugó segítségével automatikusan visszatér függőleges nyugvó helyzetébe.
  • A forgókerék oldalán egy erős, Ø 25 mm-es tengelykapcsolócsap található, vezetőpofákkal és automatikus biztonsági retesszel.

Jellemző:

    • Teljes terhelhetőség (kg): 600
    • Polcok terhelhetősége (kg): Rádiusz
    • Teherfelület hossza (mm): 1200
    • Polcszélesség (mm): 800
    • teljes hossz (mm): 1470
    • Teljes szélesség (mm): 800
    • Teljes magasság (mm): 1810
    • Polcmagasság (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Gumiabroncsok: Poliuretán
    • Kerékméret (mm): 200 × 50
    • Kivitel: vonatként