Cărucior pentru rafturi cu plasă de sârmă

Cod articol.: 8413-1-RZ
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 8413-1-RZ
EAN / GTIN 4017976584133
Număr producător 8413-1-RZ
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • Montat

Descriere:

  • Sistem modular: Sudate din oțel tubular și oțel secțional, vopsite cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi.
  • Pereți de capăt și 1 perete lung închise cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 raft fix și 3 rafturi detașabile din plăci din material lemnos, suprafață cu decor de fag.
  • Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la distanța de 100 mm.
  • Capacitate de încărcare per raft 90 kg.
  • 2 roți directoare și 2 roți fixe, adecvate pentru transportul pe traseu.
  • Roți cu anvelope din poliuretan pe jante din aluminiu, butuci cu rulmenți cu bile de precizie.
  • Dispozitiv de blocare pe rotile pivotante.
  • Anvelope fără urme = fără urme.
  • Funcționare silențioasă pe podele plane.
  • Sistemul de cuplare asigură cea mai bună stabilitate direcțională posibilă.
  • Este necesar un tractor cu direcție frontală și o bară de remorcare! Max. 5 vagoane pe tren.
  • Viteza maximă 6 km/h.
  • Greutate maximă de tracțiune 3000 kg.
  • Bară de tracțiune din oțel plat cu autoblocare pe partea cu role fixe.
  • Ø 26,5 mm.
  • Comandă confortabilă cu piciorul.
  • Revine automat în poziția verticală de repaus cu ajutorul unui arc cu gaz.
  • Pe partea rotilor pivotante se află un bolț de cuplare puternic cu diametrul de 25 mm, cu clești de ghidare și blocare automată de siguranță.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    • Capacitate de încărcare podea (kg): 90
    • Lungimea raftului (mm): 1200
    • Lățimea raftului (mm): 800
    • Lungime totală (mm): 1470
    • Lățime totală (mm): 800
    • Înălțime totală (mm): 1810
    • Înălțimea rafturilor (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Anvelope: Poliuretan
    • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50
    • Execuție: ca tren de marfă