Chariot haut avec treillis métallique

Réf.: 8413-1-RZ
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 8413-1-RZ
EAN / GTIN 4017976584133
Réf. fabricant 8413-1-RZ
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • monté

Description:

  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
  • 1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre.
  • 2 petits et 1 grand côté avec treillis métallique 100 x 100 x 5 mm.
  • Plateaux réglables au pas de 100 mm.
  • Charge maximum par plateau: 90 kg.
  • 2 roues pivotantes et 2 fixes avec chapes robustes prévues pour le déplacement en train, roues à bandage polyuréthane sur jante en alu.
  • Moyeu à roulement à billes de précision.
  • Bandage non traçant, déplacement silencieux sur sols plats.
  • Timon sécurisé en fer plat, mise en place par pression du pied, se met en position verticale automatiquement par vérin à gaz.
  • Du côté des roues pivotantes une attache et broche avec blocage sécurisé.
  • Cette construction permet un déplacement en train très précis.
  • Les tracteurs doivent être articulés à l'avant et disposer d'un timon de traction! Un maximum de 5 chariots par convoi avec une vitesse maximale de 6 km/h et charge maxi de 3.000 kg.
  • Timon en acier plat autobloquant côté roulettes fixes.
  • Anneau d'attelage Ø 26,5 mm.
  • Commande au pied pratique.
  • Retour automatique en position verticale à l'aide d'un ressort à gaz.
  • Côté roulettes pivotantes, boulon d'attelage robuste Ø 25 mm avec mâchoires de guidage et verrouillage de sécurité automatique.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 600
    • Charge par plateau (kg): 90
    • Longueur de surface utile (mm): 1200
    • Largeur de surface utile (mm): 800
    • Longueur totale (mm): 1470
    • Largeur totale (mm): 800
    • Hauteur totale (mm): 1810
    • Hauteur plateaux (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Type de pneu: Polyuréthane
    • Roues (mm): 200 x 50
    • Configuration: comme convoi en train