Spazzola piatta SolidPro M 30 x 120 mm: setole artificiali pure per una finitura fine, uno scambio di colore ottimale e una facile pulizia. Setole più dure ideali per dispersioni, resine epossidiche, rivestimenti PU e 2K e rivestimenti a media e alta

Codice art.: 836012000
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 6 articoli
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
Larghezza 30 mm
Spessore 120 mm
Serie SolidPro M
Denominazione originale prodotto SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm
Colore grigio
Materiale, Manico legno
Superficie es. naturale
Tipo di prodotto Pennellesse
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Disposizione setole scaglionate
Materiale setole Setole sintetiche
Per Colori a dispersione; Vernice
Campo di impiego Pittura; Verniciatura
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 836012000
EAN / GTIN 4013307811855
Codice del produttore 836012000
Numero-L L01876 100281
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Miscela di setole sintetiche pure di alta qualità. Setole molto stabili con punte fini che forniscono una finitura superficiale molto fine. Scambio di colori ottimale e facile pulibilità. Setola indurente e quindi ideale per dispersioni e vernici a base s