{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | SolidPro M | |
| Oznaka proizvajalca | SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm | |
| Širina | 30 mm | |
| Debelina | 120 mm | |
| Barva | sive | |
| Material, roč. | les | |
| Površina | naravno | |
| Vrsta izdelka | čopiči za površine | |
| Vezava čopiča | pločevinasta objemka | |
| Oblika glave čopiča | kvadrat | |
| Razporeditev ščetin | stopničast | |
| Material ščetin | umetne ščetine | |
| Primerno za | disperzijske barve; laki | |
| Področje uporabe | barvanje; nanos s čopičem | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 836012000 | |
| EAN/GTIN | 4013307811855 | |
| Številka proizvajalca | 836012000 | |
| L-število | L01876 100281 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |