SolidPro M plochý stěrka 30 x 120 mm: Čistě umělé štětiny pro jemné dokončení, optimální výměnu barev a snadné čištění. Tvrdší štětiny ideální pro disperze, epoxidové pryskyřice, PU a 2K laky, jakož i středně až vysoce viskózní laky. Nenabobtná.

Artiklové číslo: 836012000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 30 mm
Tloušťka 120 mm
Řada SolidPro M
Označení výrobce SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm
Barva Šedá
Materiál, Násada dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu Plochá štětka
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin odstupňované
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Disperzní barvy; Laky
Rozsah použití Lakování; Natírání
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 836012000
EAN / GTIN 4013307811855
Číslo výrobce 836012000
L-číslo L01876 100281
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní směs čistých umělých štětin. Velmi pevné štětiny s jemnými špičkami, které zajišťují velmi jemný povrch. Optimální výměna barev a snadné čištění. Tvrdší štětiny, které jsou proto ideální pro disperze