• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm: Reine Kunstborsten für feines Finish, optimalen Farbaustausch und leichte Reinigung. Härtere Borsten ideal für Dispersionen, Epoxidharz-, PU- und 2K-Lacke sowie mittel- bis hochviskose Lacke. Kein Aufquellen.

Artikel-Nr.: 836012000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 30 mm
Stärke 120 mm
Serie SolidPro M
Herstellerbezeichnung SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm
Farbe grau
Material, Stiel Holz
Oberfläche natur
Produktart Flächenstreicher
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Eckig
Anordnung Borsten gestaffelt
Material Borsten Kunstborste
geeignet für Dispersionsfarben; Lacke
Einsatzbereich Lackieren; Streichen
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 836012000
EAN / GTIN 4013307811855
Herstellernummer 836012000
L-Nummer L01876 100281
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige, reine Kunstborstenmischung. Sehr stabile Borsten mit feinen Spitzen, die für ein sehr feines Oberflächenfinish sorgen. Optimaler Farbaustausch und leichte Reinigungsfähigkeit. Härter eingestellte Borste und damit hervorragend für Dispersionen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb