Pincel plano SolidPro M 30 x 120 mm: Cerdas artificiales puras para un acabado fino, un intercambio de color óptimo y una fácil limpieza. Cerdas más duras ideales para dispersiones, resina epoxi, recubrimientos de PU y 2K, así como recubrimientos de

Número de artículo: 836012000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura 30 mm
Espesor 120 mm
Serie SolidPro M
Denominación del fabricante SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm
Color gris
Material, Mango madera
Superficie natural
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Disposición de cerdas escalonado
Material cerdas Cerdas artificiales
Aptitud para Barnices; Pinturas de dispersión
Intervalo de empleo Barnizado; Pinturas
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 836012000
EAN / GTIN 4013307811855
Número del fabricante 836012000
Número L L01876 100281
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Mezcla de cerdas sintéticas puras de alta calidad. Cerdas muy estables con puntas finas que proporcionan un acabado superficial muy fino. Óptimo intercambio de color y fácil limpieza. Cerda endurecedora y, por lo tanto, ideal para dispersiones, así como p