SolidPro M pensulă pentru suprafețe 30x1

Cod articol.: 836012000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 30 mm
Concentrație 120 mm
Serie SolidPro M
Denumirea producătorului SolidPro M Flächenstreicher 30 x 120 mm
Culoarea gri
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur
Tip produs Pensulă pentru suprafeţe
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Aranjare perii cu decalaj
Material peri Pensulă artificială
Recomandat pentru Lăcuit; Vopsea de dispersie
Domeniu de utilizare Vopsire; Vopsire
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 836012000
EAN / GTIN 4013307811855
Număr producător 836012000
L-Număr L01876 100281
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Amestec de peri artificiali puri, de înaltă calitate. Perii foarte stabili cu vârfuri fine, care asigură un finisaj foarte fin al suprafeței. Schimbare optimă a culorii și ușurință în curățare. Perii mai tari, ideali pentru dispersii