{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0100 mm | |
| Diametro codolo | 10 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 18 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 18 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Diametro corpo | 10 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile | 100 mm | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Normativa | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 786000 18 | |
| EAN / GTIN | 4002395358434 | |
| Codice del produttore | 4932399229 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |