• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Hårdmetall- betongborr 18 mm

Article no.: 786000 18

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

18 mm
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Arbetslängd 100 mm
totallängd 160 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Stenborr

Identification & Classification

Artikkelkode 786000 18
EAN / GTIN 4002395358434
Manufacturer number 4932399229
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.
Med reducerat fäste.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Även lämplig för rotationsborrning i hård- och mjukträ, plast, akryl och keramik. Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.