• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Burghiu din carbură pentru beton, ⌀: 18mm

Cod articol.: 786000 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Diametrul cozii 10 mm
Diametru de tăiere, min. 18 mm
Diametru de tăiere, max. 18 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Diametru corp 10 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 100 mm
Lungimea totală 160 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 8039, ISO 5468
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 786000 18
EAN / GTIN 4002395358434
Număr producător 4932399229
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din HM cu duritate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.
Cu coadă în trepte.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor pentru dibluri în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică. Recomandat şi pentru găurirea oţelului călit datorită corecţiei tăişului.