• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetal-betonbor, ⌀: 18mm

Art.-nr.: 786000 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Skaftdiameter 10 mm
Skærediameter, min. 18 mm
Skærediameter, maks. 18 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Legemsdiameter 10 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 100 mm
Samlet længde 160 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 8039, ISO 5468
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 786000 18
EAN/GTIN 4002395358434
Producentnummer 4932399229
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.
Med fordrejet skaft.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.