{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Diamètre de queue | 10 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 18 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 18 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Diamètre de corps | 10 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 100 mm | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norme | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 786000 18 | |
| EAN / GTIN | 4002395358434 | |
| Réf. fabricant | 4932399229 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |