{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0100 mm | |
| Premer držala | 10 mm | |
| Premer rezila, min. | 18 mm | |
| Premer rezila, maks. | 18 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Premer telesa | 10 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | HM | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 100 mm | |
| Skupna dolžina | 160 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 786000 18 | |
| EAN/GTIN | 4002395358434 | |
| Številka proizvajalca | 4932399229 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |