{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ⌀ | 18 mm | |
| Lastuava aine | KM | |
| Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | |
| Varsi | Lieriövarsi. | |
| Työskentelypituus | 100 mm | |
| Kokonaispituus | 160 mm | |
| Varren ⌀ | 10 mm | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Tuotetyyppi | Kivipora |
| Tuotekoodi | 786000 18 | |
| EAN / GTIN | 4002395358434 | |
| Valmistajan numero | 4932399229 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |