Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Strumento per rivetti ciechi a batteria PowerBird® Pro

Codice art.: 770507
copia

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa dello strumento 25 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 6,4 mm
Forza di inserimento 15000 N
Capacità batteria 18 Ah
Tensione batteria 2,1 V
Peso con batteria 2 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770507
copia
Produttore/persona responsabile GESIPA-Blindniettechnik GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.com

Descrizione

Esecuzione:

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

Elevata velocità di lavoro mantenendo la stessa potenza. Grazie al sistema di controllo elettronico viene garantita un’elevata sicurezza di funzionamento.

Fornitura:

Inclusa batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770529 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. 2 in valigetta di plastica. Bocche 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 e 17 / 45.