Rivettatrice manuale, Modello: HN35

Codice art.: 770200 HN35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 265 mm
Per rivetti ciechi in alluminio, rame 3 mm - 5 mm
Per rivetti ciechi in acciaio 3 mm - 4 mm
Peso 500 g
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Codice del produttore 770200 HN35
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rivettatrice universale economica.

Uso:

Per rivetti ciechi (tutti i materiali).

Ricambi:

Ganasce n. art. 770230, bocca n. art. 770240.