• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 32mm

Codice art.: 754750 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro superficie battente 32 mm; 32 mm
Materiale inserto nylon; nylon
Diametro alloggiamento 32 mm
Durezza medium hard; medium hard
Materiale corpo acciaio
Stampo a superficie battente round; round
Lunghezza alloggiamento con inserti 100 mm
Resistente all’usura si; si
Lunghezza complessiva 320 mm
Caratteristiche antirimbalzo
Cassettiere
Inserto per mazze 1; 2
Lunghezza, Manico 285 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazza
Peso totale 391 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754750 32
EAN / GTIN 4045197923547
Codice del produttore 754750 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri). Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.
Con manico in noce americano.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.