• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 32mm

Cod articol.: 754750 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare nailon; nailon
Duritate mediu dur; mediu dur
Greutate totală 391 g
Lungimea totală 320 mm
Diametrul carcasei 32 mm
Materialul carcasei oțel
rezistent la uzură da; da
Lungimea capului 100 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Lungime, Coadă 285 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754750 32
EAN / GTIN 4045197923547
Număr producător 754750 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure). Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La lovire, greutatea este direcţionată în jos şi acţionează împotriva reculului.
Cu coadă din lemn american Hickory.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.