• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 32mm

Artiklové číslo: 754750 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon; nylon
Tvrdost středně tvrdý; středně tvrdý
Hmotnost celkem 391 g
Celková délka 320 mm
Průměr krytu 32 mm
Materiál pouzdra ocel
Odolná proti opotřebení ano; ano
Délka hlavy 100 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Délka, Násada 285 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754750 32
EAN / GTIN 4045197923547
Číslo výrobce 754750 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silná ocel, střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolné proti opotřebení (středně tvrdé). Bez zpětného rázu díky pístu v korpusu kladiva. Při úderu je píst vržen směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.
S násadou z amerického hikorového dřeva.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.