{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Smūgių paviršiaus skersmuo | 32 mm; 32 mm | |
| Medžiagų naudojimas | nailonas; nailonas | |
| Korpuso skersmuo | 32 mm | |
| Kietis | vidutinio kietumo; vidutinio kietumo | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Smūgių paviršiaus forma | apval; apval | |
| Korpuso ilgis su įdėklais | 100 mm | |
| Nedyla | taip; taip | |
| Bendras ilgis | 320 mm | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 1; 2 | |
| Ilgis, kotas | 285 mm | |
| Medžiaga, kotas | Riešutmedis | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Bendras svoris | 391 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754750 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197923547 | |
| Gamintojo numeris | 754750 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |