Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 32mm

Número de artículo: 754750 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material inserto nailon; nailon
Dureza medio duro/a; medio duro/a
Peso total 391 g
Longitud total 320 mm
Diámetro de la carcasa 32 mm
Material carcasa acero
Resistencia al desgaste sí; sí
Longitud de cabeza 100 mm
Características Antirrebote
Carcasa sí
Inserto martillo blando 1; 2
Longitud, Mango 285 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 754750 32
EAN / GTIN 4045197923547
Número del fabricante 754750 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media). Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.
Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.
En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 754840.