{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da cabeça do martelo | 32 mm | |
| Comprimento da cabeça com insertos | 100 mm | |
| Comprimento do cabo | 285 mm | |
| Comprimento total | 320 mm | |
| Peso | 0,391 kg | |
| Tipo de produto | Martelo |
| Número do artigo | 754750 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197923547 | |
| Número do fabricante | 754750 32 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |