Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Martello da fabbro MaxxCraft, Peso senza manico: 300g

Codice art.: 750550 300
copia

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MAXXCRAFT
Peso senza manico 300 g
Lunghezza manico 265 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750550 300
copia
Codice del produttore 3666.003
copia
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

La straordinaria combinazione di testa del martello e collarino di rinforzo consente di ottenere un’unità permanente, antivibrazioni. Collarino di rinforzo con rivestimento in gomma. Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.

Vantaggi:

Sensibile attenuazione dei contraccolpi e pertanto completa trasmissione della forza di percussione sul pezzo, quindi possibilità di lavorare senza fatica.
Maggiore forza di percussione e minori oscillazioni sull’impugnatura rispetto ad un martello DIN tradizionale.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 750555.