Stativo a vite con supporto piatto e base magnetica

Codice art.: 73403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Regolazione in altezza per giro dell’asta 4 mm
⌀ Testa 50 mm
Altezza massima del piano d’appoggio 110 mm
Altezza d’appoggio minima 80 mm
⌀ Base 50 mm
Portata 100 kN
Tipo di prodotto Appoggio a vite regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73403
EAN / GTIN 4020772073404
Codice del produttore 73403
Numero-L L30130 168
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Stativo a vite con supporto piatto e base magnetica, foro di centraggio Ø12 mm / M10. Mandrino: Filettatura trapezoidale autobloccante, con blocco terminale. Acciaio da bonifica, brunito.
Corpo base: Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Dimensione: 110
  • H min: 80 mm
  • H max: 110 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 100 kN
  • Peso: 1050 g