Support à vis avec support plat et base magnétique

Réf.: 73403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 4 mm
⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 110 mm
Minimální dosedací výška 80 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
Nosnost 100 kN
Druh produktu Svěrák

Identification et classification

Référence article 73403
EAN / GTIN 4020772073404
Réf. fabricant 73403
Article hors catalogue L30130 168
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Popis:

Šroubovací stojan s plochou podpěrou a magnetickou základnou, středicí otvor Ø12 mm / M10. Vřeteno: Samojistící lichoběžníkový závit, s koncovým zámkem. Temperovaná ocel, leštěná.
Základní těleso: Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 110
  • H min: 80 mm
  • H max: 110 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 100 kN
  • Hmotnost: 1050 g