Screwstand cu suport plat și bază magnetică

Cod articol.: 73403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 4 mm
⌀ cap 50 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 110 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 80 mm
⌀ parte inferioară 50 mm
Capacitate de portantă 100 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 73403
EAN / GTIN 4020772073404
Număr producător 73403
L-Număr L30130 168
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport șurub cu suport plat și bază magnetică, orificiu de centrare Ø12 mm / M10. Arbore: Filet trapezoidal cu auto-blocare, cu blocare la capăt. Oţel de îmbunătăţire brunat.
Corp de bază: Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 110
  • H min: 80 mm
  • H max: 110 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 100kN
  • Greutate: 1050 g