{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Regulación de altura por vuelta de husillo | 4 mm | |
| ⌀ del cabezal | 50 mm | |
| Altura máxima de asiento | 110 mm | |
| Altura mínima de asiento | 80 mm | |
| ⌀ parte inferior | 50 mm | |
| Capacidad de carga | 100 kN | |
| Tipo de producto | Soporte atornillado |
| Número de artículo | 73403 | |
| EAN / GTIN | 4020772073404 | |
| Número del fabricante | 73403 | |
| Número L | L30130 168 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |