• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruestativ med flad støtte og magnetisk base

Art.-nr.: 73403
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 73403
EAN/GTIN 4020772073404
Producentnummer 73403
L-nummer L30130 168
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruestativ med flad støtte og magnetisk bund, centreringshul Ø12 mm / M10. Spindel: Trapezformet gevind selvlåsende, med endelås. Sejhærdet stål, bruneret.
Basisenhed: Sejhærdet stål, lakeret.

Egenskab:

  • Størrelse: 110
  • H min.: 80 mm
  • H maks.: 110 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F maks.: 100kN
  • Vægt: 1050 g