{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Regulação da altura por cada rotação do fuso | 4 mm | |
| ⌀ da cabeça | 50 mm | |
| Altura de apoio máxima | 110 mm | |
| Altura de apoio mínima | 80 mm | |
| ⌀ da parte inferior | 50 mm | |
| Capacidade de carga | 100 kN | |
| Tipo de produto | suporte roscado |
| Número do artigo | 73403 | |
| EAN/GTIN | 4020772073404 | |
| Número do fabricante | 73403 | |
| Número L | L30130 168 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |