Cesoia per funi metalliche, Lunghezza complessiva: 190mm

Codice art.: 731550 190
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
229 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Per ⌀ filo armonico 2,5 mm
Per funi metalliche (massimo 1600 N/mm2) di ⌀ 5 mm
Per tondino in acciaio (massimo 1200 N/mm2) di ⌀ 4 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 731550 190
EAN / GTIN 4003773040651
Codice del produttore 95 61 190
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta, completamente in acciaio forgiato. Con articolazione avvitata e molla di apertura. Durezza taglienti 64 HRC. Manici rivestiti con guaina leggera in PVC.
Con molla di apertura interna e leva di bloccaggio. Due profili di compressione integrati per terminali per bussole Bowden e terminali per funi metalliche.

Uso:

Per il taglio di funi metalliche, cavi a conduttori multipli, ecc.

Materiale:

Acciaio speciale al cromo-vanadio, temprato in bagno d’olio.