Drahtseilschneider, ganze Länge: 190mm

Artikel-Nr.: 731550 190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stellung Backen/Maul gekröpft
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Drahtseil (max. 1600 N/mm²); Pianodraht; Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC)
Durchmesser max., Pianodraht 2,5 mm
Durchmesser max., Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 4 mm
Durchmesser max., Drahtseil (max. 1600 N/mm²) 5 mm
Art Gelenk geschraubtes Gelenk
Farbe rot; schwarz
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Drahtseilschere
Eigenschaften Feststellvorrichtung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Länge gesamt L 190 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 731550 190
EAN / GTIN 4003773040651
Herstellernummer 95 61 190
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form, ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet. Mit geschraubtem Gelenk und Öffnungsfeder. Schneidenhärte 64 HRC. Schenkel mit leichtem PVC-Überzug.
Mit innenliegender Öffnungsfeder und Verriegelungshebel. Zwei integrierte Pressprofile für Bowdenhüllen-Endkappen und Drahtseil-Endhülsen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Drahtseilen, Mehrleiterkabeln etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet.