Coupe-câble métallique, Longueur totale: 190mm

Réf.: 731550 190
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Position mors/mâchoire déport
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour câble métallique (max. 1600 N/mm²); corde à piano; acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC)
Diamètre max., corde à piano 2,5 mm
Diamètre max., acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 4 mm
Diamètre max., câble métallique (max. 1600 N/mm²) 5 mm
Type d’articulation articulation vissée
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-câbles
Caractéristiques dispositif de blocage
Matériau acier au chrome-vanadium
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Longueur totale L 190 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 731550 190
EAN / GTIN 4003773040651
Réf. fabricant 95 61 190
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme robuste, entièrement forgée en acier. Avec articulation vissée et ressort d'ouverture. Dureté des taillants 64 HRC. Branches avec léger revêtement en PVC.
Avec ressort d’ouverture intérieur et levier de verrouillage. Deux profils de sertissage intégrés pour extrémités de gaines de câbles Bowden et de câbles métalliques.

Utilisation:

Pour couper des câbles métalliques, des câbles multiconducteurs, etc.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium spécial, trempé.