Vaijerileikkuri 190 mm

Tuote nro.: 731550 190
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
Pianolangan ⌀:lle 2,5 mm
vaijereille (enintään 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
pyöröteräkselle (enintään 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731550 190
EAN / GTIN 4003773040651
Valmistajan numero 95 61 190

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, kokonaan teräksestä muottiintaottu. Ruuvattu nivel ja aukaisinjousi. Teräkovuus 64 HRC. Kahvassa ohut PVC-päällys.
Sisäpuoliset aukaisinjouset ja lukitusvivut. Kaksi integroitua puristinprofiilia Bowden-kahvanpuristimien päätysuojuksiin ja vaijeripäätyholkkeihin.

Käyttö:

Vaijerien, monisäiekaapeleiden jne. leikkaamiseen.

Raaka-aine:

Kromi-vanadiinierikoisterästä, öljykarkaistu.