Draadsnijtang, totale lengte: 190mm

Artikelnummer: 731550 190
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur rood; zwart
Positie bekken/bek gebogen
Uitvoering bekken/bek glad
Materiaal bekken/bek chroom-vanadiumstaal
Geschikt voor staalkabel (max. 1600 N/mm²); pianodraad; rondstaal (max. 1200 N/mm²,40 HRC)
Diameter max., pianodraad 2,5 mm
Diameter max., rondstaal (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 4 mm
Diameter max., staalkabel (max. 1600 N/mm²) 5 mm
Type scharnier geschroefd scharnier
Met openingsveer ja
Uitvoering 2 K
Materiaal, handvat kunststof
Inhoud losse onderdelen
Producttype tang niet-gespecificeerd
Eigenschappen vastzetmechanisme
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Productieproces matrijsgesmeed; oliegehard
Lengte totaal L 190 mm
Steel / handvat handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 731550 190
EAN/GTIN 4003773040651
Nummer fabrikant 95 61 190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm, geheel van matrijsgesmeed staal. Met geschroefd scharnier en openingsveer. Hardheid snijkanten 64 HRC. Armen met dun PVC bekleed.
Met openingsveer aan de binnenzijde en vergrendelingshendel. Twee geïntegreerde persprofielen voor bowdenhulseindkappen en draadkabeleindhulzen.

Toepassing:

Voor het knippen van draadkabels, meerdraads kabels, etc.

Materiaal:

Speciaal chroom-vanadiumstaal, oliegehard.