Štípací kleště na drátěná lana, Celková délka: 190mm

Artiklové číslo: 731550 190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Ocelové lano (max. 1600 N/mm²); Pianový drát; Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC)
Průměr max., Pianový drát 2,5 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 4 mm
Průměr max., Ocelové lano (max. 1600 N/mm²) 5 mm
Typ kloubu Našroubovaný kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na drátěná lana
Vlastnosti zajišťovací zařízení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Celková délka L 190 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731550 190
EAN / GTIN 4003773040651
Číslo výrobce 95 61 190
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silný tvar, zcela z oceli zápustkově kované. S našroubovaným kloubem a otevírací pružinou. Tvrdost břitů 64 HRC. Ramena s tenkým PVC pláštěm.
S uvnitř uloženou otevírací pružinou a aretační páčkou. Dva integrované lisovací profily pro koncovky bowdenů a koncovky lanek.

Použití:

Ke stříhání ocelových lan, vícežílových kabelů, atd.

Materiál:

Chromvanadiová zvláštní ocel, kalená v oleji.