{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Material bac/ gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Cablu de sârmă (max. 1600 N/mm²); Sârmă de pian; Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) | |
| Diametru max., Sârmă de pian | 2,5 mm | |
| Diametru max., Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) | 4 mm | |
| Diametru max., Cablu de sârmă (max. 1600 N/mm²) | 5 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulație înșurubată | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri metalice | |
| Caracteristici | element de blocare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Lungimea totală L | 190 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 731550 190 | |
| EAN / GTIN | 4003773040651 | |
| Număr producător | 95 61 190 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |